5090007004 MZEU70 E4 COVER SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:MZEU70-K E4
Rubix:999240801000193
Produttore:5090007004
EAN:8718472553147
5090007004 MZEU70 E4 COVER SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza134 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5090007004 MZEU70 E4 COVER SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2855 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza134 mm
Seriemzeu 90 e4
Materialeacciaio legato
Peso2855 kg
Regime di riferimento1100 rpm
Regime limite250 rpm
Larghezza totale del cuscinetto26,5 mm
Aut. Coppia di serraggio4210 N.m
NormaDIN 6885.1
546,35 IVA esclusa
/ Unità
666,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione