5090004004 MZEU40 E4 COVER SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU40-K E4
Rubix:999240801000198
Produttore:5090004004
EAN:8718472216738
5090004004 MZEU40 E4 COVER SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza123 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090004004 MZEU40 E4 COVER SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1155 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza123 mm
Seriemzeu
Peso1155 kg
Regime di riferimento1400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto123 mm
Aut. Coppia di serraggio1350 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
277,97 IVA esclusa
/ Unità
339,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione