5090002002 MZEU20 E2 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU20-K E2
Rubix:999240801000230
Produttore:5090002002
EAN:8718472216530
5090002002 MZEU20 E2 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090002002 MZEU20 E2 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza68 mm
Seriemzeu
Peso0,25 kg
Regime di riferimento1600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto68 mm
Aut. Coppia di serraggio245 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
125,72 IVA esclusa
/ Unità
153,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione