5015015020-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA BB15-2GD
FRIZIONE A CAMME BB15-2GD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:BB15-2GD
Rubix:999200300027689
Produttore:5015015020
EAN:0096223526694



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5015015020-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA BB15-2GD
Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 87 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | bb |
| Peso | 0,087 kg |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 16 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 29 N.m |
| Norma | DIN 6885. 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3230 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5950 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione