5003000300-RUOTA LIBERA TFS30

FRIZIONE A CAMME TFS-45

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:TFS30
Rubix:999200300027654
Produttore:5003000300
EAN:8718472212358
5003000300-RUOTA LIBERA TFS30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5003000300-RUOTA LIBERA TFS30


Le frizioni della serie TFS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono le stesse dei cuscinetti a sfere 63**. Le frizioni TFS hanno due vie verticali per le chiavette sulle piste esterne. L'uso del supporto del cuscinetto è obbligatorio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso530 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Serietfs
Peso0,53 kg
Regime di riferimento1600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto27 mm
Aut. Coppia di serraggio200 N.m
NormaDIN 6885. 3
294,28 IVA esclusa
/ Unità
359,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione