5003000170-RUOTA LIBERA TFS17

FRIZIONE A CAMME TFS-45

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:TFS17
Rubix:999200300027651
Produttore:5003000170
EAN:8718472212280
5003000170-RUOTA LIBERA TFS17

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5003000170-RUOTA LIBERA TFS17


Le frizioni della serie TFS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono le stesse dei cuscinetti a sfere 63**. Le frizioni TFS hanno due vie verticali per le chiavette sulle piste esterne. L'uso del supporto del cuscinetto è obbligatorio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso188 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Serietfs
Peso0,188 kg
Regime di riferimento1600 rpm
Aut. Coppia di serraggio50 N.m
NormaDIN 6885. 1;DIN 6885. 3
191,59 IVA esclusa
/ Unità
233,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione