0167378730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU213-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU213-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376073
Produttore:0167378730000
EAN:4012801179386
0167378730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU213-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167378730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU213-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1040 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r120000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr128000 N
€ 57,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore