0167414040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP244-E-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP244-E-M1
Rubix:160000000379945
Produttore:0167414040000
EAN:4012801336895
0167414040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP244-E-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167414040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP244-E-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x400x400 mm
Peso39300 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1380 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1330000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr950000 N
Codice doganale84825000
2273,82 IVA esclusa
/ Unità
2774,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione