0192256600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2314-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377109
Produttore:0192256600000
EAN:4012801228848
0192256600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192256600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4100 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr325000 N
162,46 IVA esclusa
/ Unità
198,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore