0167391670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2312-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2312-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376996
Produttore:0167391670000
EAN:4012801234368
0167391670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2312-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167391670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2312-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2780 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr265000 N
106,19 IVA esclusa
/ Unità
129,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore