0167397870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU307-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU307-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376637
Produttore:0167397870000
EAN:4012801021456
0167397870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU307-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167397870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU307-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso486 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
€ 26,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore