0167357900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2317-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2317-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377128
Produttore:0167357900030
EAN:4012801229005
0167357900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2317-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167357900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2317-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x180x180 mm
Peso6679 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr435000 N
Codice doganale84825000
253,49 IVA esclusa
/ Unità
309,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione