0167366720030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ321-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ321-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376861
Produttore:0167366720030
EAN:4012801628853
0167366720030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ321-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167366720030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ321-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10000 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r470000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr495000 N
Codice doganale84825000
579,05 IVA esclusa
/ Unità
706,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore