0192298010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ409-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ409-XL-M1
Rubix:160000000377223
Produttore:0192298010000
EAN:4026677227997
0192298010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ409-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192298010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ409-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1900 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr143000 N
194,70 IVA esclusa
/ Unità
237,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione