0167388880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU224-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU224-E-XL-M1
Rubix:160000000376131
Produttore:0167388880000
EAN:4012801234061
0167388880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU224-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167388880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU224-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x215x215 mm
Peso6400 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r415000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
340,09 IVA esclusa
/ Unità
414,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore