0167346370030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ217-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ217-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376237
Produttore:0167346370030
EAN:4012801379113
0167346370030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ217-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167346370030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ217-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x150x150 mm
Peso1920 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r194000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr194000 N
Codice doganale84825000
91,98 IVA esclusa
/ Unità
112,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione