0167402200030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU318-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU318-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376708
Produttore:0167402200030
EAN:4012801235365
0167402200030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU318-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167402200030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU318-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r350000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr370000 N
264,55 IVA esclusa
/ Unità
322,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione