0380705290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * N1026-K-M1-SP
Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione N10..-K-TVP-SP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:N1026-K-M1-SP
Rubix:160000000379322
Produttore:0380705290000
EAN:4012801754941


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0380705290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * N1026-K-M1-SP
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici N10..-K-M1-SP, cuscinetto libero, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3720 g |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | ottone |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 250000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 179000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1179,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1438,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore