0167394000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2328-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2328-E-XL-M1
Rubix:160000000379534
Produttore:0167394000000
EAN:4012801234665
0167394000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2328-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167394000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2328-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36000 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza102 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1620 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1390000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1210000 N
1792,75 IVA esclusa
/ Unità
2187,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione