0005398210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192317

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192317
Rubix:160000000405154
Produttore:0005398210000
EAN:4012802418972
0005398210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192317

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0005398210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192317


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cuscinetto a rulli cilindrici, dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto di supporto, completo, serie di rulli autoportanti, serie 23.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x180x180 mm
Peso7340 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r610000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr670000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
594,15 IVA esclusa
/ Unità
724,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione