0190048930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU238-E-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU238-E-M1
Rubix:160000000376151
Produttore:0190048930000
EAN:4012801339445
0190048930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU238-E-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190048930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU238-E-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20700 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1720 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r930000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1166,31 IVA esclusa
/ Unità
1422,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione