0167374150000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1048-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1048-M1
Rubix:160000000379510
Produttore:0167374150000
EAN:4012801232777
0167374150000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1048-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167374150000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1048-M1


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x360x360 mm
Peso19800 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r840000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 1361,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1661,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore