0167353070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2304-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2304-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377063
Produttore:0167353070000
EAN:4012801176880
0167353070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2304-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167353070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2304-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso219 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r39000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
27,50 IVA esclusa
/ Unità
33,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore