0167377500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU210-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU210-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376060
Produttore:0167377500030
EAN:4012801179294
0167377500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU210-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167377500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU210-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
€ 30,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione