0192254900040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2312-E-XL-TVP2-C4

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2312-E-XL-TVP2-C4
Rubix:160000000377103
Produttore:0192254900040
EAN:4012801381758
0192254900040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2312-E-XL-TVP2-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192254900040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2312-E-XL-TVP2-C4


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2790 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic4
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr265000 N
Codice doganale84825000
287,97 IVA esclusa
/ Unità
351,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore