0870169230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3007-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3007-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973511
Produttore:0870169230000
EAN:4054369363579
0870169230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3007-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0870169230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3007-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione NN30..-K-TVP-SP, Cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40500 N
232,13 IVA esclusa
/ Unità
283,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione