0001237220000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024924-A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL024924-A
Rubix:160000000404932
Produttore:0001237220000
EAN:4012802135060


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0001237220000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024924-A
Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x165x165 mm |
|---|---|
| Peso | 2850 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 1540 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 440000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 222000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 402,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 491,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione