0167373260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1034-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1034-XL-M1
Rubix:160000000375987
Produttore:0167373260000
EAN:4012801232722
0167373260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1034-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167373260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1034-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8030 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r435000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr350000 N
€ 604,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 737,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione