0935222230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2212-E-XL-M1>A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NUP2212-E-XL-M1>A
Rubix:999220426024840
Produttore:0935222230000
EAN:4054371383718


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0935222230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2212-E-XL-M1>A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici FAG NUP2212-E-XL-M1>A con gabbia in ottone e serie X-life. Struttura aperta (senza guarnizioni) per applicazioni di posizionamento e carichi radiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 153000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 152000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione