0167346960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2205-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2205-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376507
Produttore:0167346960000
EAN:4012801255059
0167346960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2205-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167346960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2205-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41500 N
23,61 IVA esclusa
/ Unità
28,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore