0001210700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014914-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014914-A
Rubix:160000000404907
Produttore:0001210700000
EAN:4012802368352
0001210700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014914-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001210700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014914-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto bloccato, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x100x100 mm
Peso780 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2330 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r185000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr106000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
152,57 IVA esclusa
/ Unità
186,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore