0167412000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2307-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2307-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377161
Produttore:0167412000000
EAN:4012801236591
0167412000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2307-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167412000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2307-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso751 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr108000 N
€ 50,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione