0011294730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183020-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183020-A
Rubix:160000000405091
Produttore:0011294730000
EAN:4054364123031
0011294730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183020-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011294730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183020-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x150x150 mm
Peso2089 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2040 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r300000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr216000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
332,97 IVA esclusa
/ Unità
406,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore