0383845230030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1026-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1026-XL-M1A-C3
Rubix:999210325073007
Produttore:0383845230030
EAN:4012801392099
0383845230030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1026-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383845230030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1026-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x200x200 mm
Peso3700 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r250000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr212000 N
Codice doganale84825000
266,13 IVA esclusa
/ Unità
324,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione