CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3008 TN/SP

Cuscinetti a rulli cilindrici Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NN 3008 TN/SP
Rubix:160000000364802
Produttore:14466
EAN:7316576623622
CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3008 TN/SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3008 TN/SP


I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici Super-precision della serie NN offrono un perfetto equilibrio tra capacità di carico, rigidezza e velocità. Dato che sono dotati di anello interno con tre flange e anello esterno privo di flange, questi cuscinetti possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile semplifica le procedure di montaggio e smontaggio, soprattutto se le condizioni di carico impongono un accoppiamento con interferenza per entrambi gli anelli.
I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali da pesanti a molto pesanti combinati con velocità da medie a elevate. L'assortimento SKF comprende molti design e varianti, come i tipi standard e a pieno riempimento, nonché cuscinetti ingrassati e schermati. In base alla configurazione degli anelli interno ed esterno, i cuscinetti sono disponibili con design per la posizione di vincolo e quella libera.

Punti di forza

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x68x68 mm
Peso286 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinettic1
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Paese d'origineIT
Codice doganale84825000
€ 278,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione