0192291510030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ322-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ322-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000380069
Produttore:0192291510030
EAN:4012801385480
0192291510030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ322-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192291510030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ322-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NJ. . -E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 2 coste sull'anello esterno, 1 costa sull'anello interno, tipo NJ
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x240x240 mm
Peso10329 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r475000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr495000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
419,11 IVA esclusa
/ Unità
511,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione