0167408820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP219-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP219-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376379
Produttore:0167408820000
EAN:4012801236294
0167408820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP219-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167408820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP219-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2990 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
€ 207,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 253,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione