0167372450030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1024-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1024-XL-M1-C3
Rubix:160000000375976
Produttore:0167372450030
EAN:4012801392013
0167372450030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1024-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167372450030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1024-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x180x180 mm
Peso2450 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r208000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr175000 N
Codice doganale84825000
€ 220,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 268,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione