0167359780000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ238-E-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ238-E-M1
Rubix:160000000376283
Produttore:0167359780000
EAN:4012801334006
0167359780000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ238-E-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167359780000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ238-E-M1


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x340x340 mm
Peso21100 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1720 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r930000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1183,37 IVA esclusa
/ Unità
1443,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione