0192173230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N211-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N211-E-XL-M1
Rubix:160000000376312
Produttore:0192173230000
EAN:4012801402781
0192173230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N211-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192173230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N211-E-XL-M1


Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, non-locating bearing, dismountable, brass cage.

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso723 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r95000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr99000 N
Codice doganale84825000
€ 92,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione