CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 1026 ML/C3B20
Cuscinetti a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NU 1026 ML/C3B20
Rubix:160000000363244
Produttore:14927
EAN:7316571140155


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 1026 ML/C3B20
I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
Punti di forza
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3730 g |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 3800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 224000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 165000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione