0001688230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024848-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024848-A
Rubix:160000000404902
Produttore:0001688230000
EAN:4047643175593
0001688230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024848-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001688230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024848-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x300x300 mm
Peso9300 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento730 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr510000 N
Codice doganale84825000
1689,08 IVA esclusa
/ Unità
2060,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione