0167413230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2316-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2316-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377174
Produttore:0167413230000
EAN:4012801389723
0167413230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2316-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167413230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2316-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6110 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr420000 N
320,50 IVA esclusa
/ Unità
391,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione