0167383810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2214-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2214-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376440
Produttore:0167383810030
EAN:4012801233651
0167383810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2214-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167383810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2214-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r195000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr185000 N
71,75 IVA esclusa
/ Unità
87,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione