0167407420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP206-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP206-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376352
Produttore:0167407420030
EAN:4012801019590
0167407420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP206-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167407420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP206-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso218 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Codice doganale84825000
25,54 IVA esclusa
/ Unità
31,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione