0167341300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N318-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N318-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376923
Produttore:0167341300030
EAN:4012801404198
0167341300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N318-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167341300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N318-E-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N3. . -E-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccante, 0 nervature sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo N3
Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x190x190 mm
Peso6000 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r350000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr370000 N
Codice doganale84825000
445,03 IVA esclusa
/ Unità
542,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione