0167411100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2224-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NUP2224-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376624
Produttore:0167411100000
EAN:4012801236539


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 0167411100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2224-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 2500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 610000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 530000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 501,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 612,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore