0167411370030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP222-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP222-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379551
Produttore:0167411370030
EAN:4012801236546
0167411370030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP222-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167411370030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP222-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso5600 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r365000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr345000 N
Codice doganale84825000
372,33 IVA esclusa
/ Unità
454,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione