0002697600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185020-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185020-A-C3
Rubix:170000000364314
Produttore:0002697600030
EAN:4047643115957
0002697600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185020-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002697600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185020-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x150x150 mm
Peso3940 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1930 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr370000 N
Codice doganale84825000
574,40 IVA esclusa
/ Unità
700,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore