0893178310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045032-D-PP-2NR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045032-D-PP-2NR
Rubix:170000000706516
Produttore:0893178310000
EAN:4054369687002

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza109 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0893178310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045032-D-PP-2NR


Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP-2NR, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP-2NR, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza109 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r1360000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr740000 N
1368,67 IVA esclusa
/ Unità
1669,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione